Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/I2H/MBS/SVB-SW/HI11 Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690 V Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307072-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182416
EAN/GTIN:
     4015081773428
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Eaton P1-25/I2H/MBS/SVB-SW/HI11 Wartungsschalter für Bodenbefestigung,verriegelbar 690 V Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Drehantrieb · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Leistung: 11 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Bodenbefestigung,verriegelbar · Schaltspannung: 690 V · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Funktion: HALT-Funktion
Anzahl der Schalter: 1
Ausführung als Hauptschalter: Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter: Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: Ja
Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A
Schaltleistung bei 400 V: 13 kW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Betätigungsart:
Drehantrieb
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung | verriegelbar
Typ (Hersteller-Typ):
P1-25/I2H/MBS/SVB-SW/HI11
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
11 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,69*
€ 71,36*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,70*
€ 73,82*
€ 5,46*
ab € 66,08*
€ 76,07*
€ 4,00*
ab € 67,15*
€ 79,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 105,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.