Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 236231 PXL-B16/2 Leitungsschutzschalter 16 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307149-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236231
EAN/GTIN:
     4015082362317
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 236231 PXL-B16/2 Leitungsschutzschalter 16 A 400 V/AC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 2
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 2
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +55 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
B
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 19,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,91*
€ 33,79*
€ 5,00*
ab € 25,86*
€ 33,82*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 34,71*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 44,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248289
ab € 20,18*
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.