Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ696-1CE-24DE Printrelais 24 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307847-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ696-1CE-24DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ696-1CE-24DE Printrelais 24 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.

Technische Daten:
Abfallzeit: 5 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechzeit: 10 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 10E7 · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.2 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltleistung (max.): 300 W · Schaltspannung (max.): 240 V/DC,440 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 2200 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 10 x 16.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
16.2 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Zettler Electronics
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ696-1CE-24DE
Abfallzeit:
5 ms
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Widerstand (Spule):
2200 Ω
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
240 V/DC | 440 V/DC
Schaltleistung (max.):
300 W
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10E7
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, AZ696-1CE-24DE, relais, printrelais, print-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 4,83*
Lager 102
47
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,85*
7 Tage
47
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 19,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.