Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAC 02/G Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308339-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610090
EAN/GTIN:
     4021121547751
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Kathrein EAC 02/G Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218 MHz

Kathrein EAC 02/G Kabel-TV Abzweiger

Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Massives Gehäuse aus verzinntem Zink-Spritzguss mit Anschluss für Potenzialausgleich
Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Anschlüsse: F-Connectoren
Für die Innenmontage
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2 Vodafone-/KDG-Freigabe

Ausstattung:
1fach-F-Abzweiger 12 dB · 5-1218 MHz · F-Connector · Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen · Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2 · Vodafone-/KGD-Freigabe.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (SAT-Verteiler): 2-fach · Dämpfung SAT: 12 dB · Frequenzbereich Antennen: 5 - 1218 MHz · Produktabmessung, Breite: 51.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 52.5 mm

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
5 - 1218 MHz
Abmessungen:
(L x B x H) 52.5 x 51.6 x 23.5 mm
Dämpfung SAT:
12 dB
Produktabmessung, Höhe:
23.5 mm
Produktabmessung, Länge:
52.5 mm
Produktabmessung, Breite:
51.6 mm
Marke:
Kathrein
Ausführung (SAT-Verteiler):
2-fach
Anzahl Eingänge:
1 x
Produkt-Art:
Kabel-TV Abzweiger
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04021121547751, Kathrein, 21610090, EAC 02/G
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,88*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 5,93*
3 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 4,02*
€ 5,95*
1
€ 5,00*
ab € 4,08*
€ 6,04*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.