Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAC 03/G Kabel-TV Abzweiger 1-fach 5 - 1218 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308340-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610091
EAN/GTIN:
     4021121547782
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Kathrein EAC 03/G Kabel-TV Abzweiger 1-fach 5 - 1218 MHz

Kathrein EAC 03/G Kabel-TV Abzweiger

Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Massives Gehäuse aus verzinntem Zink-Spritzguss mit Anschluss für Potenzialausgleich
Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Anschlüsse: F-Connectoren
Für die Innenmontage
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2 Vodafone-/KDG-Freigabe

Ausstattung:
1fach-F-Abzweiger 16 dB · 5-1218 MHz · F-Connector · Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen · Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2 · Vodafone-/KGD-Freigabe.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (SAT-Verteiler): 1-fach · Dämpfung SAT: 16 dB · Frequenzbereich Antennen: 5 - 1218 MHz · Produktabmessung, Breite: 51.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 52.5 mm

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
5 - 1218 MHz
Abmessungen:
(L x B x H) 52.5 x 51.6 x 23.5 mm
Dämpfung SAT:
16 dB
Produktabmessung, Höhe:
23.5 mm
Produktabmessung, Länge:
52.5 mm
Produktabmessung, Breite:
51.6 mm
Marke:
Kathrein
Ausführung (SAT-Verteiler):
1-fach
Anzahl Eingänge:
1 x
Produkt-Art:
Kabel-TV Abzweiger
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04021121547782, Kathrein, 21610091, EAC 03/G
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 3,99*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 4,15*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 4,18*
3 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 3,92*
€ 4,20*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.