Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EBC 02/G Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308361-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610084
EAN/GTIN:
     4021121547607
Suchbegriffe:
F-Stecker
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
sat verteiler
Kathrein EBC 02/G Kabel-TV Abzweiger 2-fach 5 - 1218 MHz

Kathrein EBC 02/G Kabel-TV Abzweiger

Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen; Spannungsfestigkeit 24 V DC Anschlüsse: F-Connectoren
Anschluss für Potenzialausgleich
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Für die Innenmontage
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2
Vodafone-/KDG-Freigabe

Ausstattung:
2fach-Verteiler · 3,9 dB · 5-1218 MHz · F-Connector · Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen · Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2 · Vodafone-/KGD-Freigabe.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (SAT-Verteiler): 2-fach · Dämpfung SAT: 3,9 dB · Frequenzbereich Antennen: 5 - 1218 MHz · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
5 - 1218 MHz
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 52 x 50 mm
Dämpfung SAT:
3|ツ|9 dB
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Kathrein
Ausführung (SAT-Verteiler):
2-fach
Anzahl Eingänge:
1 x
Produkt-Art:
Kabel-TV Abzweiger
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04021121547607, Kathrein, 21610084, EBC 02/G
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,48*
4 Tage
183
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,58*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,62*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 3,88*
€ 5,65*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.