Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolution Pi by Kunbus RevPi Compact PR100272 SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308481-BP
Hersteller:
     Revolution Pi by Kunbus
Herst.-Nr.:
     PR100272
EAN/GTIN:
     4260498390939
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Revolution Pi by Kunbus RevPi Compact PR100272 SPS-Steuerungsmodul

Open Source Kompaktsteuerung RevPi Compact

Open Source Kompaktsteuerung RevPi Compact auf Basis des Raspberry Pi

Der RevPi Compact ist eine platzsparende, kompakte Open-Source Steuerung basierend auf dem Raspberry Pi 3+ Compute Modul. Zum Anschluss an Sensoren und Aktoren verfügt das Gerät über jeweils acht digitale und analoge Eingänge sowie acht digitale und zwei analoge Ausgänge. Zahlreiche Schnittstellen sind bereits serienmäßig on board: Zwei Ethernet-Schnittstellen mit jeweils eigener MAC-Adresse, um die Kompaktsteuerung zeitgleich in zwei separate Netzwerke einzubinden, vier USB A, eine HDMI sowie eine 4-polige RS485 Schnittstelle. Modbus TCP/RTU-Geräte können direkt angebunden werden. Der Quad-Core Prozessor mit 1 GB RAM des Raspberry Pi Compute Modules 3+ bietet hohe Performance und Effizienz. Als Betriebssystem dient ein angepasstes Raspbian mit u.a. einem Real-Time Patch und einem Prozessabbild. Applikationen können u.a. direkt in Python, C oder in Node-RED erstellt werden. Optional kann (gegen Aufpreis) auf professionelle Steuerungssoftware wie Codesys oder logi.CAD zurückgegriffen werden. Aufgrund seiner geringen Größe ist das Gerät zudem bestens für die DIN-Schienen-Montage in Verteilerschränken, wie sie in der Gebäudeautomatisierung zum Einsatz kommen, geeignet.

Technische Daten:
Anzahl analoge Ausgänge max.: 2 · Anzahl analoge Eingänge max.: 8 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Flashspeicher: 8 GB · Gewicht: 290 g · Modell (SBC): Raspberry Pi® Compute Modul 3+ · Modellnummer Raspberry: CM3+8 · Montageart (Details): Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 160.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Prozessor (LOV): ARM Cortex-A53 · Schnittstellen (Bauelemente): Ethernet,RJ45-Buchse,RJ45-Buchse,USB,RS485-Buchse,Micro-USB,HDMI · Schutzart: IP20 · Takt-Frequenz: 1.2 GHz · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 160.6 x 90 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
160.6 mm
Marke:
Revolution Pi by Kunbus
Anzahl analoge Eingänge max.:
8
Anzahl analoge Ausgänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Schutzart:
IP20
Schnittstellen (Bauelemente):
Ethernet | RJ45-Buchse | USB | RS485-Buchse | Micro-USB | HDMI
Modell (SBC):
Raspberry Pi® Compute Modul 3+
Prozessor (LOV):
ARM Cortex-A53
Herst.-Teilenr.:
PR100272
Typ (Hersteller-Typ):
RevPi Compact
Takt-Frequenz:
1.2 GHz
Flashspeicher:
8 GB
Montageart (Details):
Hutschiene
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Modellnummer Raspberry:
CM3+8
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 04260498390939, Revolution Pi by Kunbus, PR100272, RevPi Compact, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,92*
€ 471,72*
Frei Haus
ab € 407,92*
€ 471,74*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 425,67*
€ 476,74*
Frei Haus
ab € 516,51*
€ 574,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,74*
€ 567,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,81*
€ 565,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,84*
€ 549,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,84*
€ 544,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,67*
€ 506,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.