Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1241 SM Skalpellklingen 56 mm Carbon Carbon 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308552-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1241 SM
EAN/GTIN:
     5033955012410
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
1241 SM Skalpellklingen 56 mm Carbon Carbon 50 St.

Schachtel mit 50 Klingen 1241 SM

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 50 · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 9 x 0.5 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
50
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 05033955012410, 1241 SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 21,82*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 21,83*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 33,16*
€ 45,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.