Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1243 SM Skalpellklingen 47 mm Carbon Carbon 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308554-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1243 SM
EAN/GTIN:
     5033955012434
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
1243 SM Skalpellklingen 47 mm Carbon Carbon 50 St.

Schachtel mit 50 Klingen 1243 SM

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 50 · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 47 x 12 x 0.5 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
50
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 1243 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 33,83*
€ 4,00*
ab € 19,37*
€ 33,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,75*
€ 37,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,453* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.