| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2308559-BP Herst.-Nr.: 2338 SM EAN/GTIN: 5033955023386 |
| |
|
| | |
| Swann Morton Einmalskalpell 55 mm Carbon 1 St.
Trimaway-Einwegskalpell 25A SM-Klinge
Technische Daten: Material: Carbon · Produktabmessung, Länge: 55 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 55 mm | Marke: | Swann Morton | Material: | Carbon | Produkt-Art: | Einmalskalpell | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Skalpell, Einwegskalpell, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Skalpell, swann morton skalpell, bastelmesser, 05033955023386, Swann Morton, 2338 SM, bastlermesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,86* | € 1,56* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,87* | € 1,57* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,97* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,07* | € 2,12* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,01* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|