Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellgriff 130 mm Nickel, Kunststoff Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308581-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5A SM
EAN/GTIN:
     5033955010058
Suchbegriffe:
Skalpellgriff
Skalpellhalter
Skalpellklingengriff
skalpellgriff 13cm
Skalpellgriff 5A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Material: Nickel,Kunststoff · Produkt-Art: Skalpellgriff · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 17 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Farbe:
blau
Material:
Nickel | Kunststoff
Produkt-Art:
Skalpellgriff
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: skalpellgriff, 05033955010058, 5A SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,34*
€ 29,24*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 20,31*
€ 29,25*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 41,44*
€ 54,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.