Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACM11 SM Skalpellklingen 40 mm Carbon Carbon 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308585-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ACM11 SM
EAN/GTIN:
     5033955091316
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
ACM11 SM Skalpellklingen 40 mm Carbon Carbon 50 St.

Schachtel 50 Stück 10 Pack a 5 Klingen

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 50 · Gewicht: 0.1 g · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 9 x 0.5 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
50
Gewicht:
0.1 g
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: 05033955091316, ACM11 SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,9428*
€ 1,2816*
Lager 102
300
50
Frei Haus
ab € 0,9876*
€ 1,3376*
5
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3376*
€ 1,59174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2576*
€ 1,49654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1876*
€ 1,41324
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,9876*
€ 1,17524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.