Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACM17 SM Skalpellklingen 43 mm Carbon Carbon 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308587-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ACM17 SM
EAN/GTIN:
     5033955091378
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
ACM17 SM Skalpellklingen 43 mm Carbon Carbon 50 St.

Schachtel 50 Stück 10 Pack a 5 Klingen

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 50 · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 43 x 11 x 0.5 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
50
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: 05033955091378, ACM17 SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 104,59*
€ 130,94*
Frei Haus
ab € 102,53*
€ 131,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,74*
€ 167,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,94*
€ 155,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,50*
€ 152,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,38*
€ 149,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,08*
€ 140,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 117,56*
€ 139,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,59*
€ 124,46
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.