Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACM7 SM Skalpellklingen 40 mm Carbon Carbon 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308593-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ACM7 SM
EAN/GTIN:
     5033955091279
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
ACM7 SM Skalpellklingen 40 mm Carbon Carbon 50 St.

Schachtel 50 Stück 10 Pack a 5 Klingen

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 50 · Gewicht: 0.1 g · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 9 x 0.5 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
50
Gewicht:
0.1 g
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: 05033955091279, ACM7 SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 46,97*
€ 4,00*
ab € 33,50*
€ 46,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,97*
€ 55,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,16*
€ 54,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,07*
€ 51,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,72*
€ 49,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.