Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACMH5 SM Skalpellklingen 145 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308595-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ACMH5 SM
EAN/GTIN:
     5033955091071
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Scalpel 5 mit ACM28 Klinge

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Skalpellklingen · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Farbe:
rot
Anzahl Klingen:
1
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 05033955091071, ACMH5 SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 20,14*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 20,16*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 30,51*
€ 41,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.