Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber 100 mm Carbon Carbon 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308597-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KNIP126
EAN/GTIN:
     5055151356969
Suchbegriffe:
05055151356969
KNIP126
bastelmesser
bastlermesser
Kantenschaber mit 5 Klingen IND001A

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 5 · Herstellerfarbe: Carbon · Inhalt: 1 St. · Material: Carbon · Produkt-Art: Schaber · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 50 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
5
Produkt-Art:
Schaber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bastlmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 14,72*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,73*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 24,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.