Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM03B SM Skalpellklingen 50 mm Carbon Carbon 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308603-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM03B SM
EAN/GTIN:
     5033955042530
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
SM03B SM Skalpellklingen 50 mm Carbon Carbon 50 St.

Schachtel mit 50 Klingen SM03B SM

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 50 · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 9 x 0.5 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
50
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 05033955042530, SM03B SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 30,21*
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 30,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.