Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad SM52 SM Skalpellklingen 60 mm Carbon Carbon 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308605-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SM52 SM
EAN/GTIN:
     5033955042066
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Conrad SM52 SM Skalpellklingen 60 mm Carbon Carbon 100 St.

Schachtel 100 Stück 20 Pack a 5 Klingen

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 100 · Gewicht: 0.2 g · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 18.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.61 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 18.8 x 0.61 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.61 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
18.8 mm
Marke:
Conrad
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
100
Gewicht:
0.2 g
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 05033955042066, Conrad, SM52 SM, bastelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 60,77*
€ 4,00*
ab € 43,52*
€ 60,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,77*
€ 72,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,12*
€ 70,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,66*
€ 65,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,41*
€ 63,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,79*
€ 54,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.