Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM96F SM Skalpellklingen 69 mm Carbon Carbon 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308610-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM96F SM
EAN/GTIN:
     5033955042042
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
SM96F SM Skalpellklingen 69 mm Carbon Carbon 100 St.

Schachtel 100 Stück 20 Pack a 5 Klingen

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 100 · Gewicht: 0.2 g · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 19 x 0.6 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.6 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
100
Gewicht:
0.2 g
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 05033955042042, SM96F SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,42*
€ 34,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 34,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,87*
€ 41,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.