Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IND001A Skalpellklingen 39 mm Carbon Carbon 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308614-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     IND001A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
IND001A Skalpellklingen 39 mm Carbon Carbon 100 St.

Schachtel mit 100 Klingen IND001A

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 100 · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 39 x 22 x 1 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
1 mm
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
100
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050006573877, IND001A, bastelmesser, bastlermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.