Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek IN-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 27 x 24 x 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309506-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IN-PCSS
EAN/GTIN:
     7640144719432
Suchbegriffe:
Ideal Tek
IN-PCSS
Platinenbestückungsrahmen
Platinenbefestigung
Ideal Tek IN-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 27 x 24 x 18 mm 1 St.

Technische Daten:
Gewicht: 6 g · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 24 x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Ideal Tek
Typ (Hersteller-Typ):
IN-PCSS
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
Leiterplattenverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 4,79*
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,80*
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 3,22*
€ 5,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,38*
€ 8,95*
ab € 5,21*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-2-4
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.