Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 129236 Energiekosten-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309713-BP
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     129236
EAN/GTIN:
     7610896004582
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Energie-Messgerät EMR-1 220-240V max. 2300W

Energie-Messgerät EMR-1
Spannung: 220-240V
Leistung: max. 2300W
Batterien: 3x 1.5V LR44
Zusatzfunktion: Erweiterter Berührungsschutz

Technische Daten:
MID-konform: Nein · Produkt-Art: Energiekosten-Messgerät · Typ (Hersteller-Typ): 129236

Lieferumfang:
Energie-Messgerät EMR-1 220-240V max. 2300W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Max Hauri AG
Herst.-Teilenr.:
129236
Typ (Hersteller-Typ):
129236
MID-konform:
Nein
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor, Max Hauri AG, 129236, energiekostenmesser, energiekostenmessgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,67*
€ 43,17*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 43,18*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 63,39*
€ 80,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.