Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 52015 Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 6 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309882-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52015
EAN/GTIN:
     4048879027229
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
industrierelais 24v
industrierelais
Murr Elektronik 52015 Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 6 A 1 Schließer 1 St.

MIRO 6,2 24V Ausgangsrelais IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 1 Schließer - 6,2 mm, Schraubklemme

Technische Daten:
Abfallzeit: 15 ms · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechzeit: 10 ms · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Lebensdauer (mechanisch): 20000000 Schaltspiele · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Relais-Besonderheiten: mit Anzeige, LED · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 250 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
LED-Anzeige: LED (grün)
Mindestlaststrom: 100 mA (12 V/DC)
Prüf-Isolationsspannung: 4 kV
Schaltfrequenz: max. 10 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 6.2 x 78 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Relais-Besonderheiten:
mit Anzeige|ツ| LED
Typ (Hersteller-Typ):
52015
Nennspannung:
24 V/DC
Abfallzeit:
15 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Schaltleistung (max.):
1500 VA
Lebensdauer (mechanisch):
20000000 Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: murr elektronik industrierelais, Murrelektronik, 52015, relais, koppelrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,22*
€ 20,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,45*
€ 20,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,58*
€ 23,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 23,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 31,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.