Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 52160 Industrierelais Nennspannung: 230 V DC/AC Schaltstrom (max.): 6 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309889-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52160
EAN/GTIN:
     4048879027014
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
murr industrierelais 230v
industrierelais
Murr Elektronik 52160 Industrierelais Nennspannung: 230 V DC/AC Schaltstrom (max.): 6 A 1 Wechsler 1 St.

MIRO 12,4 24-230V-1U Ausgangsrelais IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 1 Wechsler - 12,4 mm, Schraubklemme

Technische Daten:
Abfallzeit: 15 ms · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechzeit: 10 ms · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Lebensdauer (mechanisch): 20000000 Schaltspiele · Nennspannung: 230 V DC/AC · Produktabmessung, Breite: 12.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Relais-Besonderheiten: mit Anzeige, LED · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 250 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
LED-Anzeige: LED (grün)
Mindestlaststrom: 10 mA (12 V/DC)
Prüf-Isolationsspannung: 4 kV
Schaltfrequenz: max. 10 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 12.4 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
12.4 mm
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit Anzeige|ツ| LED
Typ (Hersteller-Typ):
52160
Nennspannung:
230 V DC/AC
Abfallzeit:
15 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Schaltleistung (max.):
1500 VA
Lebensdauer (mechanisch):
20000000 Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: industrierelais 230v, Murrelektronik, 52160, relais, koppelrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,50*
€ 43,36*
€ 4,00*
ab € 34,39*
€ 46,58*
€ 5,00*
ab € 38,47*
€ 50,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,09*
€ 50,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 47,92*
€ 61,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.