Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Optokopplerrelais 52503 Schaltspannung (max.): 35 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309896-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     52503
EAN/GTIN:
     4048879026918
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler
Murr Elektronik Optokopplerrelais 52503 Schaltspannung (max.): 35 V/DC 1 St.

MIRO TR 24VDC SK,5P Optokopplermodul IN: 48 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A 6,2 mm Schraubklemme

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schaltspannung (max.): 35 V/DC · Schaltspannung (min.): 10 V/DC · Steuerspannung (max.): 48 V/DC · Steuerspannung (min.): 10 V/DC · Steuerstrom (max.): 6 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene
Gehäuse: Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
LED-Anzeige: LED (gelb)
Prüf-Isolationsspannung: 3.75 kV
Restspannung (Ausgang geschaltet): max. 1.2 V DC
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet): max. 0.1 mA
Schaltfrequenz: max. 1 kHz
Schaltstrom je Ausgang: 1 mA...2 A (kurzschlussfest)
Schaltzeit EIN/AUS: 90/120 µs
Spannungsbereich AUS: 0...5 V DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Steuerspannungs-Bereich:
10 - 48 V/DC
Marke:
Murrelektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
52503
Steuerstrom (max.):
6 mA
Steuerspannung (max.):
48 V/DC
Steuerspannung (min.):
10 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
35 V/DC
Schaltspannung (min.):
10 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: koppelrelais murr, interface relais, Murrelektronik, 52503, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,85*
€ 44,09*
€ 8,95*
ab € 33,83*
€ 44,20*
€ 4,00*
ab € 35,67*
€ 45,15*
€ 5,46*
ab € 41,29*
€ 51,33*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 64,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90975
ab € 5,81*
Zubehör
Murrelektronik
90976
ab € 5,77*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,68*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.