Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 86347 Steuertransformator 1 x 230 V/AC, 400 V/AC 1 x 230 V/AC 63 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309989-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86347
EAN/GTIN:
     4048879078498
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Beleuchtungstrafo
Murr Elektronik 86347 Steuertransformator 1 x 230 V/AC,400 V/AC 1 x 230 V/AC 63 VA

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator P: 63VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC Für Schraub-und Tragschienenbefestigung

1 x 230 V/AC,400 V/AC
1 x 230 V/AC

63 VA

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V/AC,400 V/AC · Eingangsstrom: 0.32 A · Frequenz (Details): 50 Hz · Isolationsklasse: T 40/B · Leistung: 63 VA · Maßangaben: 93 x 78 x 79 mm · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 79 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Schutzklasse: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Befestigungsmaße a x b x c: 56 x 56 x 4.8 mm
Bohrung Ø: 4.8 mm x 8.4 mm
Prüf-Isolationsspannung: 4 kV (prim./sec.) · Zulassungen, Normen: EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 78 x 79 mm
Produktabmessung, Höhe:
79 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Maßangaben:
93 x 78 x 79 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC|ツ| 400 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Murrelektronik
Isolationsklasse:
T 40/B
Typ (Hersteller-Typ):
86347
Eingangsspannung (num):
230 V/AC | 400 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
63 VA
Frequenz (Details):
50 Hz
Eingangsstrom:
0.32 A
Schutzklasse:
IP20
weitere Zulassungen, Normen:
EN 61558-1|ツ| EN 61558-2-4|ツ| EN 62041 category 0
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Steuertransformator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,10*
€ 31,39*
€ 4,00*
ab € 24,03*
€ 33,49*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,85*
€ 33,51*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,68*
€ 35,51*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 35,98*
€ 47,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.