Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilentstörmodul Schwarz 3124048 Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310173-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     3124048
EAN/GTIN:
     4048879012218
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Varistor
Ventilentstörmodul Schwarz 3124048 Murr Elektronik Inhalt: 1 St.

Ventilentstörmodul

Technische Daten:
Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): A Standard · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 24 V DC/AC · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Abfallverzögerungszeit: min. 15 ms
Abschaltspitze: max. 45 V
Gehäuse: Polyamid schwarz, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis 130 °C
Halteleistung: max. 50 W (VA)
Material (Kontakt): Bronze, versilbert

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
Murrelektronik
Farbe:
schwarz
Bauform (Ventilsteckverbinder):
A Standard
Anzeige:
LED
Herst.-Teilenr.:
3124048
Typ (Hersteller-Typ):
3124048
Nennspannung:
24 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Ventilentstörmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: murr varistor 24v, murrelektronik motorentstörmodul, varistor, Murrelektronik, 3124048
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,63*
€ 12,15*
€ 4,00*
ab € 8,84*
€ 12,88*
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 14,31*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 10,34*
€ 14,51*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.