Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilentstörmodul Schwarz 3124233 Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310182-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     3124233
EAN/GTIN:
     4048879011938
Suchbegriffe:
Diode
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Ventilentstörmodul

Technische Daten:
Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): BI Standard · Herst.-Teilenr.: 3124233 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 24 V DC/AC · Produkt-Art: Ventilentstörmodul · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 21.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3124233 · Weitere technische Daten: Abfallverzögerungszeit: max. 20 ms
Abschaltspitze: max. 55 V
Gehäuse: Polyamid schwarz, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis 130 °C
Halteleistung: max. 100 W (VA)
Material (Kontakt): Bronze, versilbert

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
21.5 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Murrelektronik
Farbe:
schwarz
Bauform (Ventilsteckverbinder):
BI Standard
Anzeige:
LED
Herst.-Teilenr.:
3124233
Typ (Hersteller-Typ):
3124233
Nennspannung:
24 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Ventilentstörmodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, diode, 04048879011938, Murrelektronik, 3124233
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 13,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,62*
€ 13,66*
€ 5,00*
ab € 10,63*
€ 15,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 15,21*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.