Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datensteckverbindereinsatz Modlink MSDD Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310258-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-68000-1440000
EAN/GTIN:
     4048879037532
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
Frontplattenschnittstellen
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
Datensteckverbindereinsatz Modlink MSDD Murr Elektronik Inhalt: 1 St.

Datensteckverbindereinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Details): 1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
1× SUB-D9 (Buchse/Buchse) · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 70.4 mm · Weitere technische Daten: Anschluss Frontseite: SUB-D (Buchse)
Anschluss Rückseite: SUB-D (Buchse)
Schirmblech Anschlussart: Gewinde M4
Anzugsdrehmoment: 0.9 Nm
Polzahl: 9-polig
Verriegelung der Steckplätze: Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70.4 x 51 x 88 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
70.4 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Murrelektronik
Herst.-Teilenr.:
4000-68000-1440000
Typ (Hersteller-Typ):
Modlink MSDD
Anschluss (Details):
1× RJ45|ツ| 8-pol. Metall|ツ| CAT5e (Buchse/Buchse)<br>1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A<br>1× SUB-D9 (Buchse/Buchse)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,29*
€ 67,97*
€ 4,00*
ab € 53,60*
€ 68,36*
€ 5,00*
ab € 62,86*
€ 78,82*
Frei Haus
ab € 64,79*
€ 80,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 91,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.