Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-12241-6150500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 x 1 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310611-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-12241-6150500
EAN/GTIN:
     4048879211093
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Murrelektronik 7000-12241-6150500 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 x 1 Buchse, gerade 5.00 m Polzahl: 5 1 St.

M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende PVC-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 5m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 5.2 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 x 1 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12 · Kabel-Durchmesser: 5.2 mm · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Kodierung: A · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PVC · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP65,IP66K,IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: PVC,A Codiert · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 12241
Adernzahl/-querschnitt: 5× 0.34 mm²
Aderisolation: PVC (br, ws, bl, sw, gnge)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -5...+80 °C
Kabelkennung: 615
Kabelgewicht [g/m]: 48,40
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 60 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.15 mm
Aufbau (Leiter): 19× 0.15 mm (Litzenklasse 5)
AWG: ähnlich AWG 22
Material (Aderisolierung): PVC
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.25 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, sw, bl, ws, gnge längsgestreift
Verseilverbund: 5 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung: nein
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1
Prüfspannung: 2000 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Bemessungsstoßspannung: 1.5 kV
LED-Anzeige: nein
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Befestigungsart: gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP65 | IP66K | IP67
Mantelmaterial:
PVC
Kodierung:
A
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Polzahl:
5
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
PVC | A Codiert
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12 x 1
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Herst.-Teilenr.:
7000-12241-6150500
Typ (Hersteller-Typ):
7000-12241-6150500
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
5.2 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
5.2 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 10,22*
€ 8,95*
ab € 7,18*
€ 10,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,91*
€ 10,97*
€ 5,46*
ab € 9,99*
€ 13,79*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.