Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker Schwarz 7000-80021-6160500 Murrelektronik Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311769-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-80021-6160500
EAN/GTIN:
     4048879133524
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventil-Steckverbinder
Ventilstecker Schwarz 7000-80021-6160500 Murrelektronik Inhalt: 1 St.

Ventilstecker

Ausstattung:
Anzeige LED Gelb

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): C Standard · Gewicht: 296 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Durchmesser: 5.9 mm · Kabellänge: 5.00 m · Leitungs-Querschnitt: 3x 0.75 mm² · Leitungsmaterial: PVC · Nennspannung: 300 V/AC,500 V/AC · Polzahl: 3 · Querschnitt (max.): 0.75 mm² · Schaltungsbeschreibung: mit LED gelb · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Ventilsteckverbinder-Besonderheiten: ölbeständig · Weitere technische Daten: Abfallverzögerungszeit: max. 20 ms
Abschaltspitze: max. 55 V
Aderisolation: PVC (sw, num, gnge)
Aufbau (Leiter): 24× 0.2 mm (Litzenklasse 5)
AWG: ähnlich AWG 18
Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.2 mm
Gehäuse: Kunststoff
Kabelgewicht: 61.6 g/m
Material (Aderisolierung): PVC
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Prüfspannung: 3000 V/AC
Temperaturbereich (bewegt): -5 °C - +70 °C
Temperaturbereich (fest): -30 °C - +70 °C
Widerstand (Leiter): max. 26 Ω/km (20 °C)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Schaltungsbeschreibung:
mit LED gelb
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Bauform (Ventilsteckverbinder):
C Standard
Anzeige:
LED
Ventilsteckverbinder-Besonderheiten:
ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
7000-80021-6160500
Typ (Hersteller-Typ):
7000-80021-6160500
Nennspannung:
300 V/AC | 500 V/AC
Querschnitt (max.):
0.75 mm²
Polzahl:
3
Kabel-Durchmesser:
5.9 mm
Leitungs-Querschnitt:
3x 0.75 mm²
Leitungsmaterial:
PVC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
296 g
Produkt-Art:
Ventilstecker mit angespritzter Leitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Ventilstecker, elektromagnetventil, 04048879133524, Murrelektronik, 7000-80021-6160500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,01*
€ 11,59*
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 11,77*
€ 8,95*
ab € 7,92*
€ 11,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,78*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.