Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastüberwachung 9 - 30 V/DC Murrelektronik 9000-41011-0400000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311915-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41011-0400000
EAN/GTIN:
     4048879552219
Suchbegriffe:
Murrelektronik
9000-41011-0400000
überwachungsrelais
überwachungs relais
Lastüberwachung 9 - 30 V/DC Murr Elektronik 9000-41011-0400000 1 St.

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Federzugklemme · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 9 V/DC · Einstellbereich Strom (max.): 4 A · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl Kanäle: 1
Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene TH35
Brückkonzept: Brückset (max. 40 A)
Eingangsspannung (CTRL): per Powermodul
Eingangsspannung (ON): per Powermodul
Einschaltkapazität: max. 30 mF
Impulslänge (CTRL): per Powermodul
Impulslänge (ON): per Powermodul
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb: -/Selektivität in 2 Ebenen
AWG starr min.: 24
AWG starr max.: 14
Sammelmeldeausgang: per Powermodul
Summenstrom: max. 40 A · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.2 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 8 x 130 x 114 mm
Produktabmessung, Tiefe:
114 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Einstellbereich (Strom):
4 A (max)
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
9000-41011-0400000
AWG max.:
12
AWG min.:
24
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.2 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Einstellbereich Strom (max.):
4 A
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Betriebsspannung min.:
9 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
9 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Lastüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Phasenwächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,80*
€ 30,73*
€ 4,00*
ab € 24,70*
€ 32,15*
€ 5,00*
ab € 26,95*
€ 34,44*
€ 3,90*
ab € 27,74*
€ 35,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 47,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.