Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastüberwachung 9 - 30 V/DC Murrelektronik 9000-41091-1102000 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2311946-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41091-1102000
EAN/GTIN:
     4048879558747
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Lastüberwachung 9 - 30 V/DC Murr Elektronik 9000-41091-1102000 1 St.

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 A

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Federzugklemme · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 9 V/DC · Einstellbereich Strom (max.): 20 A · Einstellbereich Strom (min.): 4 A · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl Kanäle: 1
Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene TH35
Brückkonzept: Brückset (max. 40 A)
Eingangsspannung (CTRL): 9...30 V DC
Eingangsspannung (ON): 9...30 V DC
Einschaltkapazität: max. 30 mF
Impulslänge (CTRL): OFF "high" 40/400 ms, ON "high" 20/200 ms
Impulslänge (ON): "high" 120 ms
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb: -/Selektivität in 2 Ebenen
AWG starr min.: 24
AWG starr max.: 14
Sammelmeldeausgang: per Powermodul
Summenstrom: max. 40 A · max. Querschnitt flexibel: 4 mm² · max. Querschnitt starr: 2.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.2 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 130 x 114 mm
Produktabmessung, Tiefe:
114 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Einstellbereich (Strom):
4 - 20 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
9000-41091-1102000
AWG max.:
12
AWG min.:
24
max. Querschnitt flexibel:
4 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.2 mm²
max. Querschnitt starr:
2.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Einstellbereich Strom (max.):
20 A
Einstellbereich Strom (min.):
4 A
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Betriebsspannung min.:
9 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
9 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Lastüberwachung
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Schutzschalter, schutzschalter, Murrelektronik, 9000-41091-1102000, überwachungsrelais, überwachungs relais, Phasenwächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 30,51*
€ 41,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,58*
€ 45,21*
€ 4,00*
ab € 36,55*
€ 48,80*
€ 8,95*
ab € 36,48*
€ 48,80*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 69,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.