Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56640 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2312154-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56640
EAN/GTIN:
     4048879048439
Suchbegriffe:
Murrelektronik
56640
Murr Elektronik 56640 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

Cube67 E/A Kompaktmodul 16 multifunktionale Kanäle Cube67 DIO16 C 8xM12 1,6A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Länge: 34.5 mm · Schutzart: IP67 · Signalart: PNP · Statusanzeige: mit LED · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Abschlusswiderstand: im Modul integriert
Aktorversorgung UA: 24 V DC, über Systemverbindung (max. 4 A) + Aktorik rechts über Einspeisung rechts (max. 4 A)
Aktorwarnung: pro Kanal per LED und BUS
Diagnose per BUS: pro Modul und Kanal
Diagnose per LED: pro Modul und Kanal
Eingangsfilter: 1 ms
Feldbus: über interne Systemverbindung
Kurzschluss und Überlast: ja
Lampenlast: 30 W
PIN 2: Input/Output/Diagnostic
PIN 4: Input/Output
Schaltstrom je Ausgang: max. 1.6 A (kurzschluss- und überlastfest)
Sensorversorgung US: 24 V DC, max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Stromaufnahme: max. 50 mA
Überwachung - keine Spannung: ja
Überwachung - Unterspannung: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Produktabmessung, Höhe:
126 mm
Produktabmessung, Länge:
34.5 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Statusanzeige:
mit LED
Signalart:
PNP
Herst.-Teilenr.:
56640
Typ (Hersteller-Typ):
56640
Polzahl:
5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,78*
€ 357,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,97*
€ 357,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,70*
€ 390,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,32*
€ 404,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 364,37*
€ 420,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,98*
€ 500,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,41*
€ 458,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,37*
€ 433,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.