| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2312651-BP Herst.-Nr.: 7000-78201-0000000 EAN/GTIN: 4048879134736 |
| |
|
| | |
| Murrelektronik 7000-78201-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 7/8" Buchse, gerade 1 St.
7/8" Buchse ger. selbstanschl. m. Schraubkl. 5-polig Klemmbereich 6-8mm
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anschlussquerschnitt (max.): 1.5 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): 7/8"-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: 7/8" · Nennstrom: 9 A · Schutzart: IP67 (im gesteckten Zustand) · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 78201 Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde 7/8\" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 9 A | Marke: | Murrelektronik | Schutzart: | IP67 (im gesteckten Zustand) | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemme | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | 7/8"-Buchse|ツ| gerade | Gewinde-Typ Anschlussseite: | 7/8" | Herst.-Teilenr.: | 7000-78201-0000000 | Typ (Hersteller-Typ): | 7000-78201-0000000 | Nennstrom: | 9 A | Anschlussquerschnitt (max.): | 1.5 mm² | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 7000-78201-0000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,30* | € 27,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,63* | € 27,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,05* | € 32,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,96* | € 33,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,54* | € 33,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|