Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 55532 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2313092-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55532
EAN/GTIN:
     4048879527583
Suchbegriffe:
Murrelektronik
55532
Murr Elektronik 55532 Sensor/Aktorbox aktiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

MVK-MPNIO DIO12 IOL4 IRT 7/8"" 5pin

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Schutzart: IP67 · Signalart: PNP · Statusanzeige: mit LED · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Aktorversorgung UA: 24 V DC, max. 9 A
Aktorwarnung: pro Kanal per LED und BUS
Diagnose per BUS: pro Modul und Kanal
Diagnose per LED: pro Modul und Kanal
Feldbus: Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
FSU (Fast-Start-Up): max. 500 ms
IO-Link: 4× Master
Kurzschluss und Überlast: ja
Lampenlast: 10 W
Leitungsbruch: pro port
PIN 2: Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
PIN 4: Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
Port Class: Class A + B (nicht galvanisch getrennt)
Schaltstrom je Ausgang: max. 1.6 A (kurzschluss- und überlastfest)
Sensorversorgung US: 24 V DC, max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Shared Device/Input: ja, für 2 Steuerungen
Übertragungsparameter: 32 Byte (per IO-Link port)
Überwachung - keine Spannung: ja
Überwachung - Unterspannung: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Statusanzeige:
mit LED
Signalart:
PNP
Herst.-Teilenr.:
55532
Typ (Hersteller-Typ):
55532
Polzahl:
5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox aktiv
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 526,59*
€ 614,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,62*
€ 614,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 564,59*
€ 642,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 600,37*
€ 679,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 616,33*
€ 702,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,64*
€ 836,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,02*
€ 825,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,83*
€ 794,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,02*
€ 764,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,33*
€ 733,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.