Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56605 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314088-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56605
EAN/GTIN:
     4048879048569
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Murr Elektronik 56605 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1 St.

Cube67 E/A Erweiterungsmodul K3 12 digitale, passive sichere Ausgänge Cube67 DO6 (DO6) E 6xM12 K3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlussart (Verteilerboxen): M12-Buchse · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Länge: 34.5 mm · Schutzart: IP67 · Statusanzeige: mit LED · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Aktorversorgung UA: 24 V DC, 2 Spannungskreise, (max. 2× 4 A)
Aktorwarnung: pro Kanal per LED und BUS
Diagnose per BUS: pro Modul und Kanal
Diagnose per LED: pro Modul und Kanal
Feldbus: über interne Systemverbindung
Kurzschluss und Überlast: ja
Schaltstrom je Ausgang: max. 1.6 A (kurzschluss- und überlastfest)
Stromaufnahme: max. 50 mA
Überwachung - keine Spannung: ja
Überwachung - Unterspannung: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Produktabmessung, Höhe:
126 mm
Produktabmessung, Länge:
34.5 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Statusanzeige:
mit LED
Herst.-Teilenr.:
56605
Typ (Hersteller-Typ):
56605
Polzahl:
5
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 56605
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,45*
€ 326,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,01*
€ 326,95*
Frei Haus
ab € 314,86*
€ 337,89*
Frei Haus
ab € 317,10*
€ 341,29*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 351,69*
€ 380,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,47*
€ 451,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,18*
€ 446,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,00*
€ 434,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.