Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-17331-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Buchse, gewinkelt Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314181-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-17331-0000000
EAN/GTIN:
     4048879195324
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Murrelektronik 7000-17331-0000000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert Buchse, gewinkelt Polzahl: 8 1 St.

M12 Bu. gew. selbstanschl. Schraublemme 8-pol. max.0,5mm² 6-8mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anschlussquerschnitt (max.): 0.5 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Kodierung: A · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: A Codiert · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 17331
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Polzahl:
8
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
A Codiert
Herst.-Teilenr.:
7000-17331-0000000
Typ (Hersteller-Typ):
7000-17331-0000000
Nennstrom:
2 A
Anschlussquerschnitt (max.):
0.5 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik, 7000-17331-0000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,04*
€ 21,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,61*
€ 21,62*
€ 5,00*
ab € 18,20*
€ 24,72*
3 Tage
28
€ 5,99*
ab € 18,93*
€ 25,62*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.