Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 55130 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2314289-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55130
EAN/GTIN:
     4048879585453
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Murr Elektronik 55130 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter 1 St.

"Impact67 PN DIO16 IRT 7/8"" 5pin"

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Befestigungsart: 2-Loch Schraubbefestigung, montagekompatibel zu I/O-Modulen der Baureihe MVK

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP67
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Herst.-Teilenr.:
55130
Typ (Hersteller-Typ):
55130
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: profinet ein-/ausgabemodul, Murrelektronik, 55130
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,87*
€ 329,61*
Frei Haus
ab € 300,18*
€ 334,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,99*
€ 391,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,66*
€ 414,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 384,20*
€ 426,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,01*
€ 506,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,00*
€ 502,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,23*
€ 475,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.