Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino ME030 Umwandler-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315238-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     ME030
EAN/GTIN:
     4064161158129
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Iduino ME030 Umwandler-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

IDUINO RS232 ZU TTL SERIAL INTERFACE MOD

Das RS232-Modul ist eine Standardschnittstelle für Geräte. Sie können jetzt problemlos direkt von Ihrem Arduino auf diese Ausrüstung zugreifen.
Das RS232-Modul verfügt über DB9-Anschlüsse, die eine Verbindung zu verschiedenen Geräten mit RS232-Schnittstelle herstellen.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 7 V · Ausgangsspannung (min.): 3 V · Gewicht: 10.2 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Tool-Typ: Wandler · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Iduino
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Ausgangsspannung (max.):
7 V
Ausgangsspannung (min.):
3 V
Tool-Typ:
Wandler
Gewicht:
10.2 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 04064161158129, Iduino, ME030
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,86*
Lager 102
153
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,87*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 15,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.