Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino ME033 Umwandler-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315239-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     ME033
EAN/GTIN:
     4064161158136
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Iduino ME033 Umwandler-Modul 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

IDUINO I2C-MODUL FÜR LCD1602-MODULE

Dies ist eine weitere großartige serielle IIC / I2C / TWI / SPI-Schnittstelle. Da die Pin-Ressourcen des Controllers begrenzt sind, kann Ihr Projekt möglicherweise keine normale LCD-Abschirmung verwenden, nachdem eine bestimmte Anzahl von Sensoren oder SD-Karten angeschlossen wurde. Mit diesem I2C-Schnittstellenmodul können Sie die Datenanzeige jedoch über nur 2 Drähte realisieren. Wenn Sie bereits I2C-Geräte in Ihrem Projekt haben, kostet dieses LCD-Modul überhaupt keine Ressourcen mehr. Es ist fantastisch für ein basiertes Projekt.

I2C-Adresse: 0X20 ~ 0X27 (die ursprüngliche Adresse ist 0X20, Sie können sie selbst ändern) Die Hintergrundbeleuchtung und der Kontrast werden mit einem Potentiometer eingestellt.

Im Lieferumfang sind 2 IIC-Schnittstellen enthalten, die über Dupont Line oder ein IIC-Kabel angeschlossen werden können. I2C-Adresse: 0x27 (I2C-Adresse: 0X20 ~ 0X27 (die ursprüngliche Adresse lautet 0X27, Sie können sie selbst ändern)

Technische Daten:
Gewicht: 4.6 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Schnittstellen (Bauelemente): I²C,SPI™

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Schnittstellen (Bauelemente):
I²C | SPI™
Gewicht:
4.6 g
Weitere Suchbegriffe: 04064161158136, Iduino, ME033
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 4,91*
Lager 102
154
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,92*
11 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 3,65*
€ 5,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.