Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iduino ME138 Adapter 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315242-BP
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     ME138
EAN/GTIN:
     4064161158167
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Iduino ME138 Adapter 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

IDUINO 10POL ZU 6POL ISP ADAPTER BOARD

ATMEL ISP Standard 10 PIN-Konvertierung in Standard 6 PIN-Schnittstelle
10 PIN zu 6 PIN ISP Adapterkarte
unterstützt AVR AVRISP USBASP STK500 Standard

Technische Daten:
Gewicht: 3 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Gewicht:
3 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 04064161158167, Iduino, ME138
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
14
€ 6,99*
ab € 1,85*
€ 2,67*
3
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,77*
Lager 102
131
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.