Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Battery GPL 12120 GPL12120F2 Bleiakku 12 V 12 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 98 mm Flachstecker 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315752-BP
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     GPL12120F2
EAN/GTIN:
     4260030443642
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
CSB Battery GPL 12120 GPL12120F2 Bleiakku 12 V 12 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 98 mm Flachstecker 6.35 mm Wartungsfrei,Geringe Selbstentladung

Blei-Akku GPL 12120

Wartungsfrei
Hohe Zuverlässigkeit
Auslaufsicher

Der Blei-Akku GPL ist ein Allzweckakku mit einer Lebensdauer von 10 Jahren unter normaler Belastung bei einer Temperatur von 25 °C. Ser Blei-Akku ist hoch effizient, auslaufsicher und wartungsfrei.

Ausstattung:
Wartungsfrei · Auslaufsicher · Isolierte Dichtung · Lageunabhängig einsetzbar · Lebensdauer bis 10 Jahre · Hohe Zuverlässigkeit · Geringe Selbstentladung · Hochwertige Materialien

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Flachstecker 6.35 mm · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Vlies (AGM) · Batterie-Besonderheiten: Wartungsfrei,Geringe Selbstentladung · Gewicht: 4.1 kg · Kapazität (mAh, Ah): 12 Ah · Poltyp: F2 · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 98 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -15 bis +50 °C · Innenwiderstand 13.2 mΩ · Max. Entladestrom 458 A · Max. Ladestrom 3.6 A · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
Abmessungen:
(B x H x T) 151 x 100 x 98 mm
Kapazität (mAh, Ah):
12 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
98 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
151 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Vlies (AGM)
Marke:
CSB Battery
Batterie-Besonderheiten:
Wartungsfrei | Geringe Selbstentladung
Anschluss (Batterien):
Flachstecker 6.35 mm
Herst.-Teilenr.:
GPL12120F2
Typ (Hersteller-Typ):
GPL 12120
Poltyp:
F2
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
12 V
Gewicht:
4.1 kg
Produkt-Art:
Bleiakku
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 12ah, blei akku, blei-akku 12v, CSB Battery, GPL12120F2, GPL 12120, Blei Akkus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,59*
€ 58,36*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 58,37*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 114,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.