Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M41360 Vorhängeschloss 60 mm gleichschließend Gold Profilzylinder-Vorhangschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315782-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M41360
EAN/GTIN:
     4003315717348
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Brüder Mannesmann M41360 Vorhängeschloss 60 mm gleichschließend Gold Profilzylinder-Vorhangschloss

Vorhängeschloss 60 mm

Ausstattung:
Gehäuse aus massivem Messing
Bolzen Durchmesser 10 mm aus gehärtetem Stahl
Rostgeschützt
Beidseitige Verriegelung
Inklusive 3 Schlüsseln

Technische Daten:
Gewicht: 307 g · Herstellerfarbe: Gold · Material: Messing,Stahl · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schließmechanismus: gleichschließend · Schloss-Typ: Profilzylinder-Vorhangschloss

Lieferumfang:
1x Schloss
3x Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 60 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Gold
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Schließmechanismus:
gleichschließend
Farbe:
gold
Schloss-Typ:
Profilzylinder-Vorhangschloss
Material:
Messing | Stahl
Gewicht:
307 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss mannesmann, hangschloss, 04003315717348, Brüder Mannesmann, M41360, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,46*
€ 7,64*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,75*
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 16,75*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,37*
€ 20,08*
€ 3,50*
ab € 19,56*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-25
ab € 1,03*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-30
ab € 1,30*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-35
ab € 1,89*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-40
ab € 2,25*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-50
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.