Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainta G1005025B Verguss-Gehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2316474-BP
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G1005025B
EAN/GTIN:
     4064161156125
Suchbegriffe:
04064161156125
Gainta
G1005025B
Gainta G1005025B Verguss-Gehäuse 100 x 50 x 25 1 St.

Verguss-Gehäuse 100X50X25 mm

Kostengünstige Box zum Unterbringen von elektronischen Baugruppen
Empfohlene Einsatztemperatur: -20 bis +60 Grad

Technische Daten:
Gewicht: 20 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 50 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Gainta
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
G1005025B
Länge bzw. Tiefe:
100 mm
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Verguss-Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,46*
Lager 102
439
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,47*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.