Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainta G505015B Verguss-Gehäuse ABS Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2316476-BP
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G505015B
EAN/GTIN:
     4064161156149
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gainta G505015B Verguss-Gehäuse 50 x 50 x 15 ABS Kunststoff 1 St.

Verguss-Gehäuse 50X50X15 mm

Kostengünstige Box zum Unterbringen von elektronischen Baugruppen
Empfohlene Einsatztemperatur: -20 bis +60 Grad

Technische Daten:
Gewicht: 8 g · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 50 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Gainta
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
G505015B
Länge bzw. Tiefe:
50 mm
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Verguss-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 04064161156149, Gainta, G505015B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,48*
Lager 102
516
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,49*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.