Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Schnellstartsystem BATTERYstart 400 OBSL400 Starthilfestrom (12 V)=400 A USB-Steckdose 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2317222-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OBSL400
EAN/GTIN:
     4052899620490
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
OSRAM Schnellstartsystem BATTERYstart 400 OBSL400 Starthilfestrom (12 V)=400 A USB-Steckdose 2x

Lithium-Starthilfe BATTERYstart 400

Bis zu 8L Benzin und 4L Diesel Motor
Powerbankfunktion mit 2 x USB-Ladebuchsen
12V-Steckdosenausgang
Intelligente Klemmen
Mehrere Sicherheitsvorkehrungen
LED-Taschenlampe
Aufbewahrungstsche

Manchmal sind menschliche Irrtümer oft ein Grund für leere Autobatterien. Wenn der Fahrer vergisst, die Scheinwerfer auszuschalten oder eine Tür/einen Kofferraum nicht vollständig schließt, leert sich die Batterie über Nacht und am Morgen springt das Auto einfach nicht mehr an.
Das neue OSRAM-Sortiment an kompakten Lithium-Starthilfen, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht. Erhältlich in verschiedenen Batteriegrößen mit der Leistung zum Starten von bis zu 8-Liter-Benzin- und bis zu 4-Liter-Dieselmotoren.

OSRAM BATTERYstart400 ist ein sicheres und kompaktes Lithium-Kobalt LiCoO2-Starthilfegerät für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 8l Benzin- und 4l Dieselmotoren. Kompakt, ohne Kompromisse bei der Leistung: Der BATTERYstart400 wiegt nur 700g und passt problemlos in das Handschuhfach Ihres Autos. Dies erleichtert die Verwendung im Notfall.
Die intelligenten Sicherheitsklammern mit Verpolungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz schützen Sie, Ihr Auto sowie Ihr Starthilfegerät und halten es in einwandfreiem Zustand.
Enthält ebenfalls eine Powerbank-Funktion zum Laden elektronischer Geräte wie Handys und Tablets sowie ein helles LED-Arbeitslicht.
Ideal für alle Autos, SUVs, Kastenwägen und Motorräder.

Ausstattung:
Eine kompakte Lithium-Starthilfe - leicht zu transportieren, zu verwenden und zu lagern · 16,8 Ah - für Klein-/Mittel- /Großfahrzeuge und Lieferwagen mit bis zu 8L Benzin und 4L Diesel Motor · Powerbankfunktion mit 2 x USB-Ladebuchsen - laden Sie bis zu 2 Geräte unterwegs · 12 V-Steckdosenausgang - Stromversorgung von 12 VProdukten für Freizeit und Arbeit · Sicherere und kompakte Lithium-Starthilfe · Schnelle 4-stündige Aufladezeit · Kommt mit einem 12V-Steckdosenanschluss für zusätzliche Stromoptionen (z.B. 12V-Kühlbox, 12V-Inflator) · Kompaktes Design, welches leicht in Ihr Handschuhfach passt · Intelligente Klemmen zur sicheren Stromregelung zwischen dem Starthilfegerät und dem Fahrzeug · Verpolungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz · LED-Taschenlampe
· Aufbewahrungstsche

Technische Daten:
Aufladbar über: USB · Batterien: 1 St. · Energiestationen-Besonderheiten: USB-Steckdose 2x · Gewicht: 1174 g · Kapazität (mAh, Ah): 16.8 Ah · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 212 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Spitzenstrom (12 V): 800 A · Starthilfestrom (12 V): 400 A · Verbauter Akku: Lithium · Weitere technische Daten: 2 x USB · 12V Adapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 30 x 212 mm
Kapazität (mAh, Ah):
16.8 Ah
Aufladbar über:
USB
Produktabmessung, Höhe:
212 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
OSRAM
Verbauter Akku:
Lithium
Akkuspannung (LOV):
12 V
Energiestationen-Besonderheiten:
USB-Steckdose 2x
Spitzenstrom (12 V):
800 A
Batterien:
1 St.
Starthilfestrom (12 V):
400 A
Gewicht:
1174 g
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04052899620490, OSRAM, OBSL400, BATTERYstart 400, powerstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 153,88*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 123,86*
€ 153,89*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 229,03*
€ 278,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.