Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staudte-Hirsch USB-Ladeadapter SH-3.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2317295-BP
Hersteller:
     Staudte-Hirsch
Herst.-Nr.:
     331800
EAN/GTIN:
     4030072331807
Suchbegriffe:
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
motorrad navigationsgeräte
Staudte-Hirsch USB-Ladeadapter SH-3.180

USB-Ladeadapter SH-3.180

Der Staudte Hirsch USB Ladeadapter SH-3.180 dient zum Laden von mobilen Endgeräten mit USB-Anschluss über eine 12 V Bordbatterie. So haben Sie unterwegs immer eine Lademöglichkeit für Verbraucher wie Handy, Navigationsgerät, Helmsprechanlage, Headset, MP3-Player u. v. m. Durch den hohen Ladestrom von 2,1 A erfolgt die Aufladung des Verbrauchers bis zu 4x schneller als durch herkömmliche USB Steckadapter.
Der integrierte und vollautomatische Entladeschutz schützt dabei die angeschlossene Bordbatterie vor Entladung. Denn unterschreitet die Eingangsspannung den Wert 11,8 V, schaltet der USB Ladeadapter ab. Somit ist gewährleistet, dass immer ausreichend Energie zum Starten Ihres Fahrzeugs in der Batterie verbleibt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie durch die Batteriediagnose jederzeit den aktuellen Spannungswert der Bordbatterie auf dem LED-Display überprüfen können.

Einsatzempfehlung:
Aufsitzmäher, Quad, Motorrad, Motorroller, Mofa, elektrischer Rollstuhl, Golf Trolley, Motorschlitten, 12 V Solaranlagen u.v.m.

Ausstattung:
Geeignet für Verbraucher mit USB-Ladeanschluss
Ladung über 12 V-Bordsysteme
Integrierte Batteriediagnose
Schnelle Ladung durch einen hohen Ladestrom von 2,1 A
Automatischer Entladeschutz
Übersichtliche Anzeigeelemente und einfache Bedienung
Klein, leicht, handlich und problemlos zu verbauen
Ausgestattet mit Schnellkontakt-Stecker und Staubschutz
Übersichtliches LED-Display
Robustes Gehäuse

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: Ladestrom 2100 mA · Betriebsspannung 11,8 – 17,5 V/DC · Kabellänge 600 mm

Lieferumfang:
USB Ladeadapter SH-3.180
Adapterkabel mit Ringösen
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 27 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Staudte-Hirsch
Produkt-Art:
USB-Stecker
Weitere Suchbegriffe: 04030072331807, Staudte-Hirsch, 331800, SH-3.180, Zigarettenanzünder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,12*
€ 34,50*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 34,52*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 45,96*
€ 63,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.