Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B6-22-00-80 Schalter 4 Schließer 220 V 20 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2329204-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211501R8000
EAN/GTIN:
     4013614152627
Suchbegriffe:
Kleinschütz
kleinschütz abb
kleinschütz
kleinschütz 4 schließer
ABB B6-22-00-80 Schalter 4 Schließer 220 V 20 A 1 St.

B6-22-00-80 Kleinschütz 220-240V 40-450Hz

Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Laststrom: 20 A · Nennspannung: 220 V · Polzahl (LOV): 2polig · Schaltspannung (max.): 4 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ABB
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Polzahl (LOV):
2polig
Typ (Hersteller-Typ):
B6-22-00-80
Nennspannung:
220 V
Laststrom:
20 A
Schaltspannung (max.):
4 V/AC
Produkt-Art:
Schalter
Weitere Suchbegriffe: ABB, GJL1211501R8000, B6-22-00-80, Verteilereinbaugerät, Motorschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,87*
€ 25,66*
1
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 26,38*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 27,05*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,55*
€ 28,67*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 40,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
CAF6-20E
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0002
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0003
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0002
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201317R0004
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0010
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.