Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT AP-1200 / TAWB-200 Werkzeug-Akku 5 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2331500-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6994500
EAN/GTIN:
     4064161158648
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
TOOLCRAFT AP-1200 / TAWB-200 Werkzeug-Akku 5 Ah Li-Ion

Akku 20 V 5,0 Ah

Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge

Die TOOLCRAFT 20-V-Akku mit 5 Ah ist die perfekte Unterstützung für alle 20-V-Akku-Geräte Elektrowerkzeugen von TOOLCRAFT Serie TAWB-200. Mit dem Akku sparen Sie Kosten und Platz, denn der leistungsstarke Akku passt für alle Geräte der 20-V-Klasse – der ständige Wechsel zwischen mehreren Akkus und unterschiedlichen Ladestationen gehört damit der Vergangenheit an.

Ausstattung:
Sperrklinke (verriegelt den Akku im Elektrowerkzeug)
LEDs für Kontrolle des Ladezustands
Prüftaste

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 20 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 0.67 kg · Kapazität (mAh, Ah): 5 Ah · Passend für: TAWB-200 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 80 x 70 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5 Ah
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Typenbezeichnung (Akku):
AP-1200 / TAWB-200
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
TOOLCRAFT
Akkuspannung (LOV):
20 V
Typ (Hersteller-Typ):
AP-1200 / TAWB-200
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
TAWB-200
Gewicht:
0.67 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 04064161158648, TOOLCRAFT, TO-6994500, AP-1200 / TAWB-200, TAWB-200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
582
Frei Haus
ab € 37,29*
€ 50,99*
€ 4,00*
ab € 57,84*
€ 75,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 50,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.